Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten Premium, weiß 99,1x38,1 mm Papier matt 140 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8635
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8635
EAN/GTIN:
     4008705086356
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
38.1
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
140
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
99.1
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,74*
€ 4,39*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,42*
2 Tage
32
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 4,75*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,274* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.