Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Stic Klebestift 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Stic Klebestift 40 g
UHU Stic Klebestift 40 g
Artikel-Nr.:
     CM-QP29C7C
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     70
EAN/GTIN:
     40267708
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Stic Klebestift ohne Lösungsmittel

Einfach - sauber - sparsam
Gute Soforthaftung
Schutz vor Austrocknung durch Schraubkappe

Der bequeme und saubere Klebestift ohne Lösungsmittel ist durch die einzigartige Schraubkappe vor Austrocknung geschützt. Er klebt schnell, fest und dauerhaft. Außerdem ist er dabei sparsam und leicht verstreichbar. Der UHU stic Klebestift ohne Lösungsmittel verfügt zudem über eine gute Soforthaftung. Desweiteren ist er kalt auswaschbar und besonders für den Gebrauch im Haushalt, in der Schule und dem Büro geeignet.

Technische Daten: Geeignet für: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor® · Inhalt: 40 g
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
UHU stic klebestift
Ausführung des Behälters:
Stiftform
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Masse:
40
Produkt-Typbezeichnung:
stic
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
ECLASS-6.2:
24230101
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,02875* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.