Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch, bedruckt, A4, 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSD056 Kombi
KSD056 Kombi
KSD056 DB
KSD056
Formulare Rueckenleimung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     CM-PY3CQ4W
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD056
EAN/GTIN:
     4004360921810
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
sigel Kassenbuch, EDV/SD056, weiß+gelb, SD, A4 hoch, Inh. 2 x 40 Blatt

Selbstdurchschreibendes, praxisbewährtes Formularbuch mit EDV-gerechtem Aufbau für die problemlose Datenerfassung, 2fach. Mit farbigem Durchschlag für die sichere Organisation. Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes u

Ausstattung: Ausführung: selbstdurchschreibend, Farbe: weiß/gelb, Format/Größe: A4 hoch, Inhalt: 2 x 40 Blatt,

Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 211 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 299 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,26475* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.