Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED
Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED
Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED
Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED
Artikel-Nr.:
     1062-406370
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1472-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Fujitsu Business Monitore Display B22W-7 LED

Das Display B22W-7 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz.

Umweltfreundliche LED-Technologie mit einzigartigen hocheffizienten Energiesparlösungen wie ECO-Betriebsmodus und ECO-Standby  
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55,9 cm (22 Zoll)
Reaktionszeit:
5 ms
Auflösung:
1.680 x 1.050 Pixel (empfohlen)
Betrachtungswinkel:
170°/170° CR5:1
Kontrast:
20,000,000:1 (Kontrast – erweitert)
Bildschirmformat:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m2
Audio:
Audioausgang: 2 x 1.5 W,Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker,Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss
Schnittstellen:
4 x USB 2.0,1 x DVI (HDCP),1 x D-SUB
Stromversorgung:
100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Farbe:
Marmorgrau
Garantie:
3 Jahre Collect & Return Service
Herstellernummer:
S26361-K1472-V140
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 183,03*
€ 186,17*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 183,04*
€ 186,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 183,04*
€ 186,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 191,84*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 189,49*
€ 192,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1471-V140
ab € 139,32*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1496-V140
ab € 212,20*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1497-V140
ab € 295,61*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1498-V140
ab € 291,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG