Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRV225-112 Hochdruck-Druckminderer, G 1 1/2", 1,5 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckminderer
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     CM-PH84G8J
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRV 225-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
landefeld stickstoff druckminderer
Ausführung: Membrandruckregler, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1": Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: max. 75°C Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck
Eingangsdruck max.:
40 BAR
max. Reduktionsverhältnis P1/P2:
6 : 1
Gewinde:
G 1 1/2"
Druck-regel-bereich:
1,5 - 20 BAR
Durchfluss (kv)*:
75,0 LPM
L:
108 MM
H1:
61 MM
H2:
230 MM
Dichtungssatz:
DRV 225-112 REP
Gewicht:
6,077 KG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.082,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,71*
€ 1.420,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,94*
€ 1.402,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,62*
€ 1.344,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,70*
€ 1.311,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,10*
€ 1.287,699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.