Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter für Notebooks mit 35.6 cm (14.0 Zoll) Displays [310 x 175 mm, Seitenverhältnis 16:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter für Notebooks mit 35.6 cm (14.0 Zoll) Displays [310 x 175 mm, Seitenverhältnis 16:9]
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter für Notebooks mit 35.6 cm (14.0 Zoll) Displays [310 x 175 mm, Seitenverhältnis 16:9]
Artikel-Nr.:
     CM-PG2B32H
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3603823
EAN/GTIN:
     4059181518701
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
upscreen® Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter für Ihr 35.6 cm (14.0 Zoll) [310 x 175 mm] schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.



Schutz der Privatsphäre

Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.


Blendschutz

Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.


Kratzschutz

Die Beschichtung von upscreen® Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen.


Antibakterieller Schutz

Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.


Einfache Reinigung

Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.


Präzisions-Zuschnitt

Ihr upscreen® Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 37,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 62,09*
€ 73,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 61,10*
€ 72,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,83*
€ 66,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,15*
€ 62,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,06*
€ 59,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 48,66*
€ 57,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 47,25*
€ 56,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 45,84*
€ 54,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 44,43*
€ 52,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 43,02*
€ 51,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,61*
€ 44,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203823
ab € 58,29*
Ähnlich
Bedifol
2703823
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
5303823
ab € 17,05*
Ähnlich
Bedifol
1903823
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
1803823
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
3503823
ab € 25,83*
Ähnlich
Bedifol
2003823
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
2103823
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2903823
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5803823
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
5503823
ab € 21,43*
Ähnlich
Bedifol
2803823
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.