Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten, Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent, Breite: 102 mm, Höhe: 152 Höhe, Trägerperfo., 1"-Kern, 950 St., 1-bahnig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten, Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent, Breite: 102 mm, Höhe: 152 Höhe, Trägerperfo., 1"-Kern, 950 St., 1-bahnig
Thermodirekt-Etiketten, Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent, Breite: 102 mm, Höhe: 152 Höhe, Trägerperfo., 1"-Kern, 950 St., 1-bahnig
Thermodirekt-Etiketten, Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent, Breite: 102 mm, Höhe: 152 Höhe, Trägerperfo., 1"-Kern, 950 St., 1-bahnig
Thermodirekt-Etiketten, Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent, Breite: 102 mm, Höhe: 152 Höhe, Trägerperfo., 1"-Kern, 950 St., 1-bahnig
Artikel-Nr.:
     CM-NL2MR8B
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E102x152Z1
EAN/GTIN:
     4251322309784
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Papieretiketten
Thermodirekt-Etiketten für Desktopdrucker

Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 102 mm, Höhe: 152 mm
Trägerperforation
1-bahnig 106 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern

VE: 950 Etiketten auf 2 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Material:
Thermo-Eco Papier
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
102 mm
Höhe:
152 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
106 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
950
Konfektionierung Anzahl:
2
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Perforation:
Trägerperforation
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Anwendung:
GLS | Logistik / Transport | Paket | Versand
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 200 Rollen
1 Rolle enthält 950 Etiketten (ab € 0,00882* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG