Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber K 15 schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber K 15 schwarz, M
Druckkugelschreiber K 15 schwarz, M
Druckkugelschreiber K 15 schwarz, M
Artikel-Nr.:
     CM-ND54P4W
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     4004675030818
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber K 15. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 770. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
K 15
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzminen Office 765 und Express 775
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
stabiler Metallclip
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.