| |
|
| Artikel-Nr.: CM-M235Z2A Herst.-Nr.: 56829 EAN/GTIN: 4004182568293 |
| |
|
| | |
| Sticker auf Rolle. Sonderform: rund 38 mm. Anzahl der Motive: 3 Stück. Werkstoff: Papier. Mit Wasser ablösbar. Größe Trägerblatt (B x H): 40 x 2000 mm. Motiv Geschenkbeschriftung, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton. Farbe: gold, bunt. Anzahl der Etiketten je Packung: 50 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Produkt-Typbezeichnung: | Deco Sticker | Sonderform: | rund 38 mm | Anzahl der Motive: | 3 | Werkstoff: | Papier | mit Wasser ablösbar: | Ja | Breite des Blattes: | 40 | Höhe des Blattes: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv Geschenkbeschriftung, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton | Farbe: | bunt | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |