Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI-Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DVI-Kabel, 2 m
DeLOCK DVI-Kabel, 2 m
DeLOCK DVI-Kabel, 2 m
Artikel-Nr.:
     314-078374
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82591
EAN/GTIN:
     4043619825912
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
Adapter DVI
Adapterkabel DisplayPort
Adapterkabel DVI
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit Displayport Schnittstelle an einen DVI (Ausgang) Port sowie für einen DVI Monitor an Displayport (Ausgang).

Technische Daten
- Anschlüsse: Displayport Stecker > DVI 24+1 Stecker
- DVI Anschluss mit Schrauben
- Max. Auflösung 1920 x 1080p
- Kabellänge: ca. 2m
- Goldkontakte
Weitere Informationen:
/Funktionen/Kabellänge:
2 m
/Funktionen/Anschluss 1:
Displayport
/Funktionen/Anschluss 2:
DVI-D
/Funktionen/Geschlecht:
Männlich/männlich
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,07*
€ 13,36*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 11,54*
€ 13,93*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 11,61*
€ 14,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 14,21*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 11,90*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delock
82919
ab € 9,56*
Ähnlich
Delock
82920
ab € 10,53*
Ähnlich
Delock
82918
ab € 7,68*
Ähnlich
Delock
82435
ab € 12,61*
Ähnlich
Delock
82936
ab € 11,19*
Ähnlich
Delock
82586
ab € 9,47*
Ähnlich
Delock
82592
ab € 13,45*
Ähnlich
Delock
82593
ab € 12,49*
Ähnlich
Delock
84342
ab € 6,93*
Ähnlich
Delock
82590
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.