Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Zeus 01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Zeus 01E
Conceptronic Zeus 01E
Artikel-Nr.:
     CM-L57T86W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS 01E
EAN/GTIN:
     4015867204009
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Conceptronic Zeus 01E - USV - Wechselstrom 220-240 V - 360 Watt - 650 VA 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Weitere Informationen:
/Allgemein/Gerätetyp:
USV - extern
/Netzwerk/Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
/Verschiedenes/Besonderheiten:
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überlastungsschutz
/Verschiedenes/Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - extern
/Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur:
0 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur:
40 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
/Batterie/Ladezeit:
8 Stunden
/Batterie/Kapazität:
7 Ah
/Batterie/Bereitgestellte Spannung:
12 V
/Batterie/Menge:
1
/Stromversorgungsgerät/Eingangsspannung:
Wechselstrom 220-240 V
/Stromversorgungsgerät/Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220-240 V
/Stromversorgungsgerät/Überspannungsschutz:
Ja
/Stromversorgungsgerät/UPS-Technologie:
Line-Interactive
/Stromversorgungsgerät/Überspannungsschutz für Datenleitungen:
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
/Stromversorgungsgerät/Leistungskapazität:
360 Watt / 650 VA
/Stromversorgungsgerät/Eingangsanschlüsse:
1
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
9.6 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
28.6 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
13.8 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
4.4 kg
/Erweiterung</Konnektivität/Schnittstellen:
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 650va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.