Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     260W-1180584
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487223
EAN/GTIN:
     4005546404882
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Informationsrahmen A4 • Mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite • Format: DIN A4 • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote Hinweis: Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen.
Weitere Informationen:
Artikelnummer::
4872
Außenmaße (B x H)::
236 mm x 323 mm
Farbe::
Silber
Für Formate::
A4
Füllmenge::
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung::
hoch / quer
Serie::
DURAFRAME®
Material::
Kunststoff
Materialzusatz::
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß::
205 mm x 290 mm
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
14
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 12,76*
4 Tage
80
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 15,47*
1 Tag
103
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 15,54*
10 Tage
16
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,32*
€ 15,56*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 12,68*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,925*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,77*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,28*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.