Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT
Artikel-Nr.:
     CM-K43XH9D
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075126909
EAN/GTIN:
     4058075126916
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbaustrahler, rund, einstellbar. Produkteigenschaften: Anfängliche Farbkonsistenz: ? 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Gehäusematerial: Aluminium. Material der Linse: PMMA. Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights. Funktionales und minimalistisches Design. Einfache und schnelle Installation. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern). 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Halogenlampen-Spotlights. Allgemeinbeleuchtung. Hotelzimmer. Bars, Restaurants. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Wohnräume.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Lampenleistung:
6.50 W
Mit Betriebsgerät:
true
Nennspannung:
220 V | 240 V
Systemleistung:
6.50 W
Farbtemperatur:
3000 K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
36.0 mm
Einbautiefe:
90 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10:
650 °C - 30 s
Spannungsart:
AC
Effektiver Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.