Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     CM-JA3X23R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LW110-300BK-L
EAN/GTIN:
     4059312070429
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Druckfolie
Etikettenband
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Etikettendrucker 4" Druckbreite

Breite 110 mm, Länge 300 m, schwarz
Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm)
Einzelrolle
Flathead

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Wachs
Herstellerbezeichnung:
Labelident Eco
Breite:
110 mm
Länge:
300 m
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Etikettendrucker 4" Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für Papieretiketten
Beständigkeit:
Druckbild oberflächenabhängig gut bis sehr gut bei größeren Barcodes, Schriften und stärkeren Strichen hoher Schwärzungsgrad durch weiche und fließende Wachsformulierung bedingt wisch- und kratzfest, temperaturbeständig bis ca. 60 °C
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
110
Kompatibel mit cab:
cab A3 | cab A4 | cab A4+ | cab A6 | cab A6+ | cab A8 | cab A8+ | cab EOS1 | cab EOS4 | cab M4 | cab MACH1 | cab MACH4 | cab MACH4S | cab SQUIX4 | cab SQUIX6 | cab XC4 | cab XC6
Kompatibel mit Citizen:
Citizen CL-E720 | Citizen CL-E730 | Citizen CL-S621 | Citizen CL-S631 | Citizen CL-S6621 | Citizen CL-S700 | Citizen CL-S700R | Citizen CL-S703 | Citizen CL-S703R
Kompatibel mit Godex:
Godex EZ-1100Plus | Godex EZ-2200PLUS | Godex EZ-2250i | Godex EZ-2300PLUS | Godex EZ-2350i | Godex EZ-6200PLUS | Godex EZ-6300PLUS | Godex EZPi-1200 | Godex EZPi-1300 | Godex G500 | Godex G530 | Godex RT230 | Godex RT230i | Godex RT700 | Godex RT700i | Godex RT730i | Godex RT730 | Godex RT860i | Godex ZX420 | Godex ZX420i | Godex ZX430 | Godex ZX430i | Godex ZX1200i | Godex ZX1300i | Godex ZX1600i
Kompatibel mit Honeywell:
Honeywell PM42
Kompatibel mit Datamax:
Honeywell DATAMAX E-Class E-4204B Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4205A Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4206L Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4304B Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4305A Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4305L Mark III TT | Honeywell DATAMAX E-Class E-4305P Mark III TT | Honeywell DATAMAX H-Class H-4212 | Honeywell DATAMAX H-Class H-4310 | Honeywell DATAMAX H-Class H-4408 | Honeywell DATAMAX H-Class H-4606 | Honeywell DATAMAX H-Class H-6210 | Honeywell DATAMAX H-Class H-6212 | Honeywell DATAMAX H-Class H-6308 | Honeywell DATAMAX H-Class H-6310 | Honeywell DATAMAX H-Class H-8308 | Honeywell DATAMAX I-4212e Mark II TT | Honeywell DATAMAX I-4310e Mark II TT | Honeywell DATAMAX I-4606e Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4206 Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4206e Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4210 Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4210e Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4308e Mark II TT | Honeywell DATAMAX M-Class M-4380 Mark II TT | Honeywell DATAMAX Performance Series P1115 | Honeywell DATAMAX Performance Series P1115s | Honeywell DATAMAX Performance Series P1125 | Honeywell DATAMAX Performance Series P1725
Kompatibel mit Intermec:
Honeywell Intermec PD41 | Honeywell Intermec PD42 | Honeywell Intermec PM43 | Honeywell Intermec PM43c | Honeywell Intermec PX4i | Honeywell Intermec PX6i
Kompatibel mit Labelident:
Labelident BP1300 | Labelident BP1300i | Labelident LD BP730 | Labelident LD BP730i
Kompatibel mit Printronix:
Printronix T2N | Printronix T4M | Printronix T5000 | Printronix T6000 | Printronix T8000
Kompatibel mit Sato:
SATO CL4NX | SATO CL6NX | SATO GL408e | SATO GL412e | SATO M84Pro
Kompatibel mit TSC:
TSC ME240 | TSC ME340 | TSC MH340 | TSC MH340P | TSC MH340T | TSC MX240 | TSC MX240P | TSC MX340 | TSC MX340P | TSC MX640 | TSC MX640P | TSC TA210 | TSC TA310 | TSC TC200 | TSC TE200 | TSC TE300 | TSC TTP-2410MT | TSC TTP-243E Pro | TSC TTP-243 Pro | TSC TTP-244 Pro | TSC TTP-245Plus | TSC TTP-246M | TSC TTP-247 | TSC TTP-2610MT | TSC TTP-342Pro | TSC TTP-343+ | TSC TTP-344MPro | TSC TTP-345 | TSC TTP-346M | TSC TTP-346MT | TSC TTP-366M | TSC TTP-368MT | TSC TTP-384M | TSC TTP-644MT | TSC TX200 | TSC TX300 | TSC TX600
Kompatibel mit Zebra:
Zebra 105SL/Plus | Zebra 105SL | Zebra 110Xi4 | Zebra 140Xi4 | Zebra 170Xi4 | Zebra 220Xi4 | Zebra GT800 | Zebra S4M | Zebra Z4M PLUS | Zebra Z6M PLUS | Zebra ZD420 | Zebra ZM400 | Zebra ZM600 | Zebra ZT220 | Zebra ZT230 | Zebra ZT410 | Zebra ZT420 | Zebra ZT510 | Zebra ZT610 | Zebra ZT620 | Zebra 220XiIIIPlus | Zebra 140XiII | Zebra 140XiIII | Zebra 140XiIIIPlus | Zebra 170XiIIIPlus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 3,06* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.