Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Sigel MU B03 Whiteboard Metall Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CM-J66QM7L
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB03
EAN/GTIN:
     4004360812651
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit Meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Dieses vielseitige Starterset ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Damit sind Sie bestens gerüstet, wenn Sie agile und kreative Arbeitsweisen anwenden, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Im Set sind enthalten: zwei mobile, beidseitig nutzbare Whiteboards im Format 90x180 cm mit beschichteter, weißer Metalloberfläche und Aluminiumrahmen (ideal zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, leicht abwischbar, statisch haftend für Static Notes, beklebbar mit Haftnotizen und magnethaftend), ein mobiler Stand/Aufsteller aus schwarzem MDF mit arretierbaren Rollen zur optimalen Platzierung der Boards (entweder ein Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder zwei Boards in den Aluprofilen im Tent-Use), eine gratis Toolbox mit Tragegriff, praktischen Innenfächern und über 2000 Zubehörteilen wie Haftnotizen, Static Notes, Permanent Marker, Non-permanent Marker, Klebepunkte, Magnete, Masking Tape, Board-Eraser, Reinigungsspray und Mikrofasertuch. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.

- Set: zwei mobile Meet up Whiteboards 90x180 cm (zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend), Meet up Stand sowie gratis Zubehör-Toolbox
- Boards sehr leicht zu transportieren, daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Auch separat bestellbar: Whiteboard MU020
- Stand multifunktional nutzbar: mit einem Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder mit zwei Boards im Tent-Use sowie als Ablage für Zubehör. Auch separat bestellbar: Stand MU050
- Gratis Toolbox (MU251) mit über 2000 Teilen: Haftnotizen, Static Notes, Permanent Marker, Non-permanent Marker, Klebepunkte, Magnete, Masking Tape, Board-Eraser, Reinigungsspray und Mikrofasertuch. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop
- Dieses ideale Starterset ist vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Weitere Informationen:
/Funktionen/Installationstyp:
Tragbar
/Funktionen/Oberflächenmaterial:
Metall
/Funktionen/Rahmen (Bereich):
Ja
/Funktionen/Rahmenmaterial:
Aluminium
/Funktionen/Magnetisch:
Ja
/Funktionen/Produktfarbe:
Silber, Weiß
/Lieferumfang/Marker enthalten:
Ja
/Lieferumfang/Montageset:
Ja
/Lieferumfang/Magnete enthalten:
Ja
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
900 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
1800 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,80*
€ 804,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,59*
€ 693,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,32*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,33*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,02*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,25*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 9,02*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,66*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,63*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,81*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 29,28*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,41*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,26*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.