| |
|
| Artikel-Nr.: CM-HG9PC5D Herst.-Nr.: 7935042 EAN/GTIN: 4008117935044 |
| |
|
| | |
| Versandtasche (Luftpolster) Luftpolstertasche C/3. Material und Polsterung: FSC Mix Papier, LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Lochung für Klammer. Materialtrennung möglich. Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post "Hier offen" in mehreren Sprachen. Farbe: braun. Größe (B x H): 170 x 220 mm. Größe Innenteil (B x H): 150 x 210 mm. Masse: 9 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 4 Stück eingeschweißt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Luftpolstertasche | Produkt-Typbezeichnung: | C/3 | Werkstoff: | FSC Mix Papier | Ausführung des Füllmaterials: | LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie | Verschluss-Technik: | mit Haftklebung und Lochung für Klammer | Fenster vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Materialtrennung möglich: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post "Hier offen" in mehreren Sprachen | Farbe: | braun | Breite: | 170 | Höhe: | 220 | Breite des Innenteils: | 150 | Höhe des Innenteils: | 210 | Masse: | 9 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 4 Stück eingeschweißt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun |
| | |
| |