Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C62795 Herst.-Nr.: IF140 EAN/GTIN: 4004360994913 |
| |
|
| | |
| Die weißen, selbstklebenden InkJet-Folien im Format DIN A4 sind wetterfest und eignen sich perfekt für alle Arten der Innenanwendung sowie für kurzfristige Außeneinsätze. Für alle InkJet-Drucker. Packung mit 10 Blatt. - selbstklebend
- für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen: | | Druckformat: | A4 | Grammatur: | 270 µm | Motiv: | opak | Beidseitig bedruckbar: | Nein | Inhalt:: | 10 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, klebefolie schwarz weiß, inkjetfolie a4, inkjetfolie sigel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,94* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,69* | € 32,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 23,76* | € 32,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 26,70* | € 36,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,72* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 2,294* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|