Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra G-Series GK420d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra G-Series GK420d
Zebra G-Series GK420d
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp4e
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GK42-202220-000
EAN/GTIN:
     5711045214233
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra GK Series GK420d - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, LAN
Weitere Informationen:
/Allgemein/Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
/Erweiterung </ Konnektivität/Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB
/Drucker/Anschlusstechnik:
Verkabelt
/Drucker/Max. Auflösung (S</W):
203 dpi
/Drucker/Druckersprache:
ZPL , ZPL II, EPL2
/Drucker/Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 127 mm/Sek - s/w - Rolle (10,8 cm)
/Drucker/Schnittstelle:
USB, LAN
/Drucker/Barcodes:
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
/RAM/Installierter RAM (Max.):
8 MB
/RAM/Technologie </ Formfaktor:
SDRAM
/Medienhandhabung/Mediengrößen:
Rolle (10,8 cm)
/Medienhandhabung/Medientyp:
Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
/Medienhandhabung/Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
/Medienhandhabung/Max. Druckbreite:
104 mm
/Medienhandhabung/Max. Mediengröße (angepasst):
108 mm x 991 mm
/Medienhandhabung/Max. Drucklänge:
991 mm
/Medienhandhabung/Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 38 mm
/Medienhandhabung/Zulässige Medienstärke:
0.08 mm - 0.2 mm
/Medienhandhabung/Minimale Mediengröße (Angepasst):
19 mm x 9.7 mm
/Medienhandhabung/Mediazuführung</Mediazuführungen:
Manuell - 1 Rolle
/Medienhandhabung/Max. Mediengröße:
Rolle (10,8 cm)
/Netzwerk/Netzwerk:
Druckserver
/Netzwerk/Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
/Netzwerk/Netzwerkcontroller-Bezeichnung:
ZebraNet 10/100 Print Server
/Verschiedenes/Leistungsmerkmale:
Power Factor Correction (PFC)
/Verschiedenes/Works with Windows Vista:
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
/Verschiedenes/Kennzeichnung:
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
/Stromversorgung/Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
/Stromversorgung/Nötige Frequenz:
50/60 Hz
/Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur:
5 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur:
41 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
/Flash-Speicher/Flash-Speicher:
4 MB
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
17.1 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
20.9 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
15.2 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
1.4 kg
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,13*
€ 333,11*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 326,21*
€ 334,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 340,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 338,18*
€ 346,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,11*
€ 350,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.