| |
|
| Artikel-Nr.: CM-FX39T6P Herst.-Nr.: LH135 EAN/GTIN: 4004360982187 |
| |
|
| | |
| Die Sigel Wand-Prospekthalter verblüffen durch ihr erstklassiges Design, hochwertiges Acryl-Material und hohe Funktionalität. Die abgeschrägte Bodenfläche gewährleistet, dass die Inhalte zugriffsfreundlich nach vorne rutschen. Weiterhin ermöglicht die durchgängige Designlinie ein Nebeneinanderhängen mehrere Wand-Prospekthalter. Die Wand-Prospekthalter mit drei Fächern bieten Platz bis zu einer Fülltiefe von 30 mm. Das hochwertige glasklare Acryl-Material vereint die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Designstark präsentieren mit den Sigel Wand-Prospekthaltern! Eigenschaften- für DIN A4 (210x297 mm)
- Maße Produkt: 235 x 545 x 115 mm
- Material: Acryl-Material
- Materialstärke: 2 mm
- Design: glasklar
- Ausführung: Fülltiefe 30 mm, inkl. Schrauben und Dübel
Features- Fülltiefe 30 mm
- inklusive Schrauben und Dübel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel wandprospekthalter transparent din a4, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter |
| | |
| |