Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münz- und Banknotenzähler - Safescan 6185 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CM-F77LK46
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0457
EAN/GTIN:
     8717496333735
Suchbegriffe:
Geld-Waage
Geldwaage
Münzwaage
Banknoten-Zähler

Safescan 6185 Grau - Geldwaage

  • Zählt Münzen und Banknoten
  • Für alle Währungen
  • Zählt Münzrollen und Banknotenbündel
  • Zählt unbare Werte (Kreditkarten/EC Kartenbelege)
  • Numerisches Keypad und Short Cuts
  • 100% kompatibel mit den aktuellen und neuen Euro Banknotenserien
  • Numerisches Keypad und Short Cuts
  • Speichert Resultate, zeigt Resultate an
  • Maße HxBxT in mm: 260 x 150 x 150 mm
  • Gewicht: 1300gr
  • CE-zertifiziert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Maße (H x B x T)::
223 x 223 x 375 mm
Farbe:
Grau
Gewicht:
1,3 kg
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
CE
Währung:
EUR, GBP, USD, PLN, HUF, CZK, RON, BGN, CHF, SEK, NOK, DKK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0477
ab € 22,45*
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 110,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.