Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, schwarz, Hardcover, kariert, ähnlich A4, mit zahlreichen Features
Artikel-Nr.:
     CM-F52BK6D
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO111
EAN/GTIN:
     4004360901027
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Schwarzes, kariertes Notizbuch CONCEPTUM®. Hardcover-Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche. Enthält 194 nummerierte Seiten, inklusive 20 perforierter Blätter zum Heraustrennen. Zu den Besonderheiten zählen Stiftschlaufe, Gummibandverschluss, Inhaltsverzeichnis, Quickpocket, Archivtasche mit 2 Kartenfächern für je bis zu 10 Visitenkarten, 2 Zeichenbänder und Titel- und Rückenetiketten. Die Größe des Buches ist ähnlich DIN A4. PEFC zertifiziert.

  • fortlaufend nummerierte Seiten
  • Inhaltsverzeichnis für die perfekte Ordnung Ihrer Einträge
  • 2 Zeichenbänder zum schnellen Aufklappen wichtiger Seiten
  • integrierte Falttasche und Quickpocket als Archivfach für lose Zettel
  • Stifteschlaufe für die Fixierung des Schreibgeräts
  • Titel- und Rückenaufkleber
  • perforierte Blätter zum Heraustrennen
  • Gummibandverschluss
Weitere Informationen:
Design:
black
Maße:
213 x 295 x 20 mm ( ähnlich A4 )
Einband:
Softwave-Oberfläche
Lineatur:
kariert
Umfang:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/m²
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.