Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-2131999 Herst.-Nr.: 2131999 EAN/GTIN: 4002390035156 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Klemmteil aus kräftigem Federstahl, mit klapp- und abnehmbarem Bügel. Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Markieren von Schriftstücken.• Material: Metall• Breite: 19 mm• Klemmweite: 7 mm• Farbe: sortiert - Briefklemmer Stahl Foldback
- sortiert
- 19mm/7mm
- 12 St
Produkt-Abbildung kann abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer mauly b19mm weite 7mm, briefklemmer maul, briefklemmer metall |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2114 | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,38* | € 0,77* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,58* | € 1,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,58* | € 2,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|