Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan®, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Schwan®, 2B
Bleistift STABILO® Schwan®, 2B
Artikel-Nr.:
     CM-EY5Q39B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/2B
EAN/GTIN:
     4006381128230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphit-Stift
Bleistift STABILO® Schwan®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Bruchsichere Mine, lackierte angenehm griffige Oberfläche. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: Rot. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
Rot
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Schwan®
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchsichere Mine, lackierte angenehm griffige Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: Graphitstift, bleistift stabilo, bleistifte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10207*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,381*
€ 0,453
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,14917*
€ 0,17751
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,12487*
€ 0,1486
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,11897*
€ 0,14157
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,10607*
€ 0,12622
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,10207*
€ 0,12146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG