Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4752-20 Herst.-Nr.: L4752-20 EAN/GTIN: 4004182047521 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordneretikett 4752-20 lang/breit rt 60 St./Pack.
Avery Zweckform Ordnerrückenetikett breit/lang 61 x 297 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch rot 60 Etik./Pack.
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett | Format des Schildes: | breit/lang | Maße: | 61 x 297 mm (B x H) | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | selbstklebend: | selbstklebend | blickdicht: | blickdicht | Griffloch vorhanden: | mit Griffloch | Aufdruck vorhanden: | ohne Aufdruck | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Klebemasse lösungsmittelfrei | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | rot | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 3 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 60 Etik./Pack. | Packungsmenge: | 60 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, zweckform ordnerrücken breit lang selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,50* | € 10,84* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,52* | € 10,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,47* | € 12,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,49* | € 12,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 9,40* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 60 Etiketten (ab € 0,125* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|