Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber K 15 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber K 15 blau
Druckkugelschreiber K 15 blau
Druckkugelschreiber K 15 blau
Artikel-Nr.:
     CM-E67TJ8F
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3083
EAN/GTIN:
     4004675030832
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber K 15. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 770. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Farbe des Schaftes: blau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Stahlclip und Metalldrücker
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoffschaft
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
K 15
Typbezeichnung der Mine:
Standardformat ISO 12757-2 A2
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzmine office 575
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.