Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stenobleistift CASTELL® 9008 Härtegrad: 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stenobleistift CASTELL® 9008 Härtegrad: 2B
Stenobleistift CASTELL® 9008 Härtegrad: 2B
Artikel-Nr.:
     CM-D28B35K
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119802
EAN/GTIN:
     4005401198024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphit-Stift
Stenobleistift CASTELL® 9008 2B. Ausführung der Schaftform: rund. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. In höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: grün. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
rund
Farbe des Schaftes:
grün
Artikelbezeichnung:
Stenobleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL 9008
Radierer auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Radierer vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,105*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,105*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,1029*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,25*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,157*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
131700
ab € 3,60*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,47*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
139402
ab € 2,88*
Zubehör
Faber-Castell
139401
ab € 2,83*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG