Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangrahmen Frame It PRO, DIN A4, Hartfolie, matt, blau, 1,82 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Informationsrahmen PRO, A4, Hartfolie, selbstklebend, matt, 2 Stück, blau
Informationsrahmen PRO, A4, Hartfolie, selbstklebend, matt, 2 Stück, blau
Informationsrahmen PRO, A4, Hartfolie, selbstklebend, matt, 2 Stück, blau
Informationsrahmen PRO, A4, Hartfolie, selbstklebend, matt, 2 Stück, blau
Informationsrahmen PRO, A4, Hartfolie, selbstklebend, matt, 2 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     CM-CQ4TT7U
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     AR14032
EAN/GTIN:
     4016946204712
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushangrahmen Frame It PRO. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: 3 seitig. Rückseite selbstklebend und wieder ablösbar. Ausführung: dokumentenecht, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: Hartfolie. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Art des Verschlusses: magnetisch. Stärke: 1,82 mm. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Frame It
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
3 seitig
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite selbstklebend und wieder ablösbar
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Hartfolie
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Art des Verschlusses:
magnetisch
Stärke:
1,82
Farbe:
blau
Verpackung:
Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SK6121
ab € 311,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.