Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Büroklammernspender, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     CM-BU2T99C
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012390
EAN/GTIN:
     4002390001687
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender (Büro) Klammernspender. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Klammern vorhanden. Ausführung Klammern: Stahl, Silber. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 73 x 60 mm. Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klammernspender
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
60
Farbe:
schwarz
Farbe der Klammern:
Silber
Durchmesser:
73
Material der Klammern:
Stahl
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Klammern vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.