Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten, 38 x 297 mm, ablösbar, 125 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     690-395553
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     4008705101752
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
HERMA Rückenschilder/10175, weiß, schmal, lang, Movables, 38,0x297,0mm, Inh. 125

Selbstklebende Ordneretiketten DIN A4. Ordner beschriften - besonders einfach, sicher und flexibel. Durch die Free-to-move®-Beschichtung haften HERMA Movables® sicher, auch bei häufigem Ordnergebrauch, sind rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Ordn

Ausstattung: Ausführung: schmal, lang, Movables, Farbe: weiß

Technische Daten: Inhalt: 125 St. · Produktabmessung, Breite: 297.0 mm · Produktabmessung, Länge: 38.0 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Haftetiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
lang/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
Free-to-move® Technology, Singelprintvorlage
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
125
Farbe:
weiß
Verpackung:
Karton
Packungsmenge:
25
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,77*
€ 10,09*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 8,79*
€ 10,17*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 8,79*
€ 10,17*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,86*
€ 10,20*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,71*
€ 10,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
1 Paket enthält 125 Etiketten (ab € 0,07016* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.