Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier Copy Paper, A4, 80g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Kopierpapier Copy Paper, A4, 80g
HP Kopierpapier Copy Paper, A4, 80g
Artikel-Nr.:
     1682-110242501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002386
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Kopierpapier HP Copy CHP910, 80g/m², A4, weiß

Vielseitiges Kopierpapier - entwickelt für Hochleistungskopierer, doch vielseitig genug für den tagtäglichen Einsatz in Druckern und Faxgeräten.
Die Oberflächenbehandlung sorgt für rasches Trocknen der Tinte, tieferes Schwarz und ausdrucksstarke Farben.
Getestete Qualität - vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeitslaserdruckern und -kopierern.
Blatt für Blatt HP-Qualität - die strikten Qualifizierungs- und Testverfahren von HP gewähren hohe Zuverlässigkeit.

Artikeldetails:

  • Farbe: weiß
  • Format: A4
  • Gewicht: 80 g/m²
  • Qualität: holzfrei
  • Riesinhalt: 500 Blatt
  • Ausführung: geriest

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
/Media/Mediengrößen:
A4 (210 x 297 mm)
/Media/Medientyp:
Papier
/Media/Mediengewicht:
80 g/m2
/Media/Enthaltene Menge:
500 Stck.
/Informationen zur Kompatibilität/Kompatibel mit:
HP Photosmart 2570, 8253
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 2,39*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 2,49*
4 Tage
k.A.
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 2,52*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,79*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 2,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00478* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG