Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Nano Clean magnetische Weißwandtafel aus Stahl, 600 x 450 mit Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Nano Clean magnetische Weißwandtafel aus Stahl, 600 x 450 mit Alurahmen
Nobo Nano Clean magnetische Weißwandtafel aus Stahl, 600 x 450 mit Alurahmen
Artikel-Nr.:
     CM-AG94D7J
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905166
EAN/GTIN:
     5028252501866
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die am einfachsten zu reinigende W'wandtafel . Die W'wandtafel-Reihe Nobo Nano Clean™ verfügt über eine einzigartige Nano Clean™-Oberfläche, die exklusiv bei Nobo angeboten wird und die Löscheigenschaften um 30 % erhöht und die Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen gegenüber lackiertem Standardstahl noch verbessert. Nano Clean™-W'wandtafeln verfügen über einen qualitativ hochwertigen
eloxierten Alurahmen und werden mit einem Nobo-Stift geliefert. 15 Jahre Garantie.

- Einzigartige Stahloberfläche Nano Clean™, exklusiv bei Nobo
- Die Nano Clean™-Beschichtung verhindert, dass die Stiftfarbe in die Oberfläche der Tafel eindringt
- Um 30 % höhere Löscheigenschaften und verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken,
- Kratzer und Dellen im Vergleich zu lackierten Standard-Stahltafeln
- Hochwertiger eloxierter Alurahmen mit abnehmbarer Stiftablage
- Eckenmontage, Befestigungsmaterial liegt bei
- Nobo-Stift und ein Satz Magnete werden mitgeliefert
- Nano Clean™-Stahloberfläche muss weniger häufig gereinigt werden, um die Oberflächenleistung zu erhalten
- 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
600 x 450 mm
Installationstyp:
Fixed
Oberflächenmaterial:
Stahl
Rahmen (Bereich):
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium
Magnetisch:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium, Weiß
Breite:
459 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
617 mm
Federbehälter enthalten:
Ja
Marker enthalten:
Ja
Anzahl enthaltener Marker:
1
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
730 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
2410 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG