Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt
Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt
Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt
Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt
Formular Fahrtenbuch, über 2 Seiten, DIN A6, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-222
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     4004182002223
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch zweckform a6
Fahrtenbuch 105x149x5 mm DIN A6 QUER 40 Blatt Steuerlicher km-Nachweis Zur Anerkennung beim Finanzamt Abgrenzung privater und geschäftlicher Fahrten Mit Gesamtübersicht Mit Kraftstoffverbrauchstabelle
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
blau
Ausführung der Bindung:
Drahtheftung
Farbe des Rückens:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Fahrtenbuch
Höhe des Blattes:
105
Breite des Blattes:
148
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kraftstoffverbrauchstabelle
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Produktverwendung:
PKW+LKW
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Anzahl der Blätter:
40
Artikelbezeichnung:
Fahrtenbuch
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 4,30*
2 Tage
1091
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 4,33*
3 Tage
371
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 4,80*
3 Tage
1409
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 4,91*
10 Tage
169
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,084* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.