Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 45 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     CM-8K7XN9W
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Korkwände oder Pinboards waren gestern – das moderne Allroundtalent zum Notieren und Erinnern heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 45 x 45 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz in der Küche oder neben Arbeitsplätzen. Einkaufszettel, Visitenkarten und kleine Gedächtnisstützen sind an der weißen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit den Be!Board Markern und allen üblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

  • Weiße Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten, gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • 45 x 45 cm - vielseitig anwendbar im Büro und zu Hause
  • Rahmenlose Aufhängung
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform, Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Bohrschablone und Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße Produkt:
45 x 45 x 0,9 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3103
€ 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG