| |
|
| Artikel-Nr.: CM-889Z244 Herst.-Nr.: 22704111 EAN/GTIN: 4019364507014 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs, getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Lichtschranken für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor, zweifache Motorsicherung. Robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Auffangbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, gefertigt aus schlagfestem Kunststoff, separate Auffangwanne für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Abschaltautomatik beim Entnehmen der Auffangbehälter. Papierbehälter mit ca. 20 l Auffangvolumen, CD/DVD-Auffangwanne mit ca. 3 l Auffangvolumen. Gewicht: 12,5 kg.• Modell: 2270• Schnittart: Streifenschnitt• Schnittbreite/Partikelgröße: 4 mm• Sicherheitsstufe: P-2• für: Papier/Büroklammern/CDs/Kreditkarten• Abfallauffang: Dauerauffangbehälter• B x T x H: 345 x 220 x 537 mm• Schnittleistung: 9 - 11 Blatt• Farbe: perlgrau - Aktenvernichter 2270 4mm 20L
- perlgrau
- 537x345x220
- 11-13 Bl
Produkt-Abbildung kann abweichen. Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, ideal aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, cd schredder ideal |
| | |
| |