| |
|
| Artikel-Nr.: CM-885FB95 Herst.-Nr.: 1222 EAN/GTIN: 4004182012222 |
| |
|
| | |
| Fahrtenbuch 149x210x3 mm - DIN A5 Bogen 32 Blatt Steuerlicher km-Nachweis Zur Anerkennung beim Finanzamt Abgrenzung privater und geschäftlicher Fahrten Mit Jahresabrechnung Recycling-Qualität Weitere Informationen: | | Breite des Blattes: | 148 | Farbe des Einbandes: | blau | Ausführung der Bindung: | Drahtheftung | Produkt-Typbezeichnung: | Fahrtenbuch | Papierformat: | DIN A5 | selbstdurchschreibend: | Nein | Höhe des Blattes: | 210 | Farbe des Rückens: | blau | Anzahl der Blätter: | 32 | Produktverwendung: | PKW+LKW | Material des Einbandes: | Karton | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 2 Seiten | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Jahresabrechnung | Artikelbezeichnung: | Fahrtenbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |