Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Standard, 120 x 90 cm
Whiteboard Standard, 120 x 90 cm
Whiteboard Standard, 120 x 90 cm
Whiteboard Standard, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     CM-7X6Y722
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6452284
EAN/GTIN:
     4002390045957
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Top Qualität
  • Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Designed by MAUL
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Edel: Aluminium-Ablageschale, verschiebbar
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Auch mit Kork-Oberfläche erhältlich
  • Größe 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
MAULstandard
Farbe:
grau
Zubehör für Wandbefestigung:
Inklusive
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Breite der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.