Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 600x2000x1000mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 600x2000x1000mm, 42HE
VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 600x2000x1000mm, 42HE
Artikel-Nr.:
     CM-658A92R
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5308113, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x2000x1000
EAN/GTIN:
     4028177945029
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard,, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne,, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt,, 180°-Scharniere vorne und hinten,
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42 HE
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2000 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
nein
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten mm
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,90*
€ 1.438,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,09*
€ 1.420,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,76*
€ 1.376,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,64*
€ 1.345,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,33*
€ 1.311,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 3,999*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,51*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,69*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 30,18*
Zubehör
Rittal
5501695
ab € 60,46*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,30*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,71*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 30,04*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,22*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 41,01*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,58*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,688*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.