Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell blau 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-622ZM9J
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     31260
EAN/GTIN:
     4977564613655
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Der klammerlose Hefter Schreibtischmodell von PLUS Japan - innovativ, umweltfreundlich und praktisch.

Nie wieder Klammern kaufen! Der PLUS Hefter heftet bis zu 10 Blatt Papier ohne Klammern. Dadurch ist er besonders umweltfreundlich. Alle farblichen Teile sind aus recycelten Materialien. Dokumente können direkt in einen Aktenvernichter eingeführt werden, ohne vorher Klammern entfernen zu müssen. Kraftunterstützender Mechanismus ermöglicht müheloses Arbeiten. Durch die ergonomische Form liegt der Hefter sehr gut in der Hand. Besonders sicher ist der Hefter für Kinder, da sie sich nicht an den scharfen Klammern verletzen können. In der Nahrungsmittelindustrie und Krankenhäusern ist die Benutzung von Heftklammern oft verboten, daher ist dort die Anwendung des klammerlosen Hefters ideal und sicher. Nutzen Sie das Sichtfenster des Schreibtisch-Modells zur exakten Heftung und Lochung. Somit können Fehllochungen in Text oder Seitenrand vermieden werden. Mit Hilfe des Abstandmessers ist die A4-Zwei-Loch Ablage möglich.

Produktmerkmale:

  • Heftleistung: 10 Blatt
  • Materialien: Stahl, Recyclingkunststoff
  • Größe: B70xT130xH110mm, Gewicht: 343g
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Heftleistung:
10 Blatt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.