Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Bildschirm-Schwenkarm, TSS-Faltarm III Monitorhalter, silber-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter
Artikel-Nr.:
     CM-5Z5Z63P
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     965+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729046975
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 3. Tragarm mit verstärktem 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem Gewicht von 15 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/845 mm. Ausladung: 505 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 100 X 100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Farbe: silber-anthrazit. Tragfähigkeit: 15 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS-Faltarm III
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
Anzahl der Gelenke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragarm mit verstärktem 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem Gewicht von 15 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern.
min. Höhe:
0
max. Höhe:
845
Ausladung:
505
max. Schwenkbereich:
270
Abmessung der Stellfläche:
100 X 100
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
silber-anthrazit
Tragfähigkeit:
15
Befestigungsart/Montage:
Schnellspannverschluss
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.