Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Fahrtenbuch "Design", A6 quer, 48 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, Hardcover, 96 Seiten für 230 Fahrten
Artikel-Nr.:
     CM-5C6K22K
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     222D
EAN/GTIN:
     4004182014813
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch zweckform a6

Beschreibung:
Mit steuerlichem Kilometernachweis, Kostenkontrolle und Kraftstoffverbrauchstabelle, Gesamtübersicht und Jahresabrechnung. Abgrenzung von privaten und geschäftlichen Fahrten.• Einband: Karton• Format: A6 quer• Material: Recycling• Farbe: weiß• Einbandfarbe: blau• Blattzahl: 48 Blatt

  • Fahrtenbuch A5 RC
  • A6
  • 48 Blatt 
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kraftstoffverbrauchstabelle
Breite des Blattes:
148
Ausführung der Bindung:
gebunden mit Hardcover
Produkt-Typbezeichnung:
Fahrtenbuch "Design"
Anzahl der Blätter:
48
Material des Einbandes:
Karton
Höhe des Blattes:
105
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
selbstdurchschreibend:
Nein
Farbe des Einbandes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Fahrtenbuch
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Produktverwendung:
PKW+LKW
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.