Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz
Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz
Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz
Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz
Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz
Artikel-Nr.:
     820-V5LO74
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM01L0-B02170
EAN/GTIN:
     4712900099010
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Asus VP247T, TN, LED, 59,9 (23,6"), schwarz

Technische Informationen

  • Produktname:VP247T
  • Diagonale in Zoll:23,6
  • Diagonale in cm:59,9
  • Bildverhältnis:0,672916667
  • Paneltyp:TN
  • Backlight Typ:LED
  • Auflösung:1920 x 1080
  • Display-Oberfläche:Anti-Glare
  • Max. Kontrast / nativ:100.000.000:1 / 1.000:1
  • Pixelbreite:0,272 mm
  • Helligkeit:250 cd/m²
  • Anzahl der Farben:16,7 Millionen
  • Blickwinkel:H:170° - V:160°
  • Full HD Support:Ja
  • HDCP Support:Ja
  • Reaktionszeit:1ms
  • Lautsprecher:1,5W (RMS) x2 stereo
  • Besonderheiten:1ms 24" TN
  • Video Anschlüße:1 x VGA, 1 x DVI
  • Stromverbrauch Last:Max. 22,7 Watt
  • Stromverbrauch Standby:Max. 0.5W
  • Netzteil int. / ext.:intern
  • Farbe:schwarz
  • TÜV / Zertifizierung:TÜV FlickerFree, EyeCare, LowBluelight
  • Ergonomie:Tilt, Swivel
  • Zubehör:VGA-, DVI-Kabel, Netzkabel, Quick Start Guide, Garantiekarte
  • Vesa:100 x 100 mm
  • Garantie:3 Jahre, Jahre
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 124,19*
€ 127,41*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 124,18*
€ 127,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 124,18*
€ 127,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 127,53*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 124,97*
€ 128,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM02D0-B01370
ab € 281,01*
Ähnlich
Asus
90LM02EC-B01170
ab € 410,21*
Ähnlich
Asus
90LMC3001Q02231C-
ab € 120,26*
Ähnlich
Asus
90LMGF101T02271C-
ab € 121,53*
Ähnlich
Asus
90LM01L0-B01170
ab € 128,51*
Ähnlich
Asus
90LME3001Q02231C-
ab € 118,44*
Ähnlich
Asus
90LM00M0-B01370
ab € 139,59*
Ähnlich
Asus
90LM0110-B01370
ab € 247,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG