Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Sigel Wand-Prospekthalter acrylic, mit 1 Fach, glasklar, für A4 h
Artikel-Nr.:
     CM-4L6639E
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH115
EAN/GTIN:
     4004360982125
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Wand-Prospekthalter mit einem Fach für Inhalte in der Größe A4. Hochwertiges, glasklares, 2,0 mm starkes Acryl vereint die optischen Vorteile von Glas mit der Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Dies sorgt für hohe Stabilität. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Der Prospekthalter bietet Platz bis zu einer Fülltiefe von 45 mm. Die schräge Bodenfläche sorgt dafür, dass die Prospekte nach vorne rutschen und somit leichter entnehmbar sind. Inklusive Befestigungsmaterial. Die Produktmaße betragen 240 x 250 x 55 mm (B x H x T).

  • Fülltiefe 45 mm
  • inklusive Schrauben und Dübel
  • 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.