Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt
Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt
Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt
Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt
Ideal Aktenvernichter 2220, P2, 11 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-4E53X26
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22204111
EAN/GTIN:
     4019364502156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Beschreibung:
Formschöner Auffangbehälter (Inhalt: 20 l) aus schlagfestem Kunststoff, büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, ins Design integrierter Griff zum Abheben des Gerätekopfs vom Auffangbehälter. Laufruhiger Wechselstrommotor (Leistung: 150 W), 2fache Motorsicherung, Mehrfunktionsschalter für einfache Bedienung (Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf), Arbeitsbreite: 220 mm (A4), Gewicht: 6 kg. Angabe der Seitenleistung für Papier 80 g/m².• Modell: 2220• Schnittart: Streifenschnitt• Schnittbreite/Partikelgröße: 4 mm• Sicherheitsstufe: P-2• für: Papier/Heftklammern/Kreditkarten• B x T x H: 345 x 215 x 452 mm• Schnittleistung: 9 - 11 Blatt• Farbe: perlgrau

  • Aktenvernichter 2220 4mm 20 l
  • perlgrau
  • 452x345x213
  • 10-12 Bl

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3525601
ab € 4,78*
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,78*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.