Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4769-20 Herst.-Nr.: L4769-20 EAN/GTIN: 4004182047699 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordneretikett L4769-20 61x192mm ge 80 St./Pack.
Avery Zweckform Ordnerrückenetikett breit/kurz 61 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch gelb 80 Etik./Pack.
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett | Format des Schildes: | breit/kurz | Maße: | 61 x 192 mm (B x H) | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | selbstklebend: | selbstklebend | blickdicht: | blickdicht | Griffloch vorhanden: | ohne Griffloch | Aufdruck vorhanden: | ohne Aufdruck | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Klebemasse lösungsmittelfrei | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer | Verpackung: | Packung | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | gelb | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 80 Etik./Pack. | Packungsmenge: | 80 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett breit kurz sk, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 9,18* | € 10,52* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 9,20* | € 10,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,61* | € 12,18* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 10,37* | € 12,20* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 11,20* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Etiketten (ab € 0,11475* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|