Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten, 61 x 297 mm, ablösbar, 75 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (lang)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     1682-129220001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10185
EAN/GTIN:
     4008705101851
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
HERMA Rückenschilder/10185, weiß, breit, lang, Movables, 61,0x297,0mm, Inh. 75

Selbstklebende Ordneretiketten DIN A4. Ordner beschriften - besonders einfach, sicher und flexibel. Durch die Free-to-move®-Beschichtung haften HERMA Movables® sicher, auch bei häufigem Ordnergebrauch, sind rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Ordn

Ausstattung: Ausführung: breit, lang, Movables, Farbe: weiß.

Technische Daten: Inhalt: 75 St. · Produktabmessung, Breite: 297 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61 x 297 mm (B x H)
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
selbstklebend
blickdicht:
blickdicht
Griffloch vorhanden:
mit Griffloch
Aufdruck vorhanden:
ohne Aufdruck
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Klebemasse lösungsmittelfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Matrixdrucker
Verpackung:
Karton
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
75 Etik./Pack.
Breite des Schildes:
61
Höhe des Schildes:
267
Beschreibung der Besonderheiten:
Free-to-move® Technology, Singelprintvorlage
Packungsmenge:
75 Etik./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,61*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,63*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,95*
€ 10,17*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,01*
€ 10,25*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,65*
€ 11,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,0868* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.