Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-3T84W8N
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150201
EAN/GTIN:
     4004675064202
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Clip: Metall, silber. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
cyan-schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.