Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Sigel Glas-Magnettafel artverum®, super-weiß, 150 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     CM-3959795
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL220
EAN/GTIN:
     4004360857850
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Hochglänzendes, designprämiertes Glas-Magnetboard artverum® in Super-Weiß. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1). Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt im Hoch- und Querformat. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 150 x 100 cm. Im Lieferumfang sind zwei extra-starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten.

  • Anheften von Notizen etc. mit SuperDym- / Neodym-Magneten
  • beschreibbar mit Glasboard-Markern
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • rahmenlose Sicherheits-Aufhängung für einen frei schwebenden 3D-Look
  • inklusive extra-starker SuperDym-Magnete
  • TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit (SGS TÜV Saar)
  • Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1
  • 25 Jahre Herstellergarantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs)
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
Maße Produkt:
150 x 100 x 1,8 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,34*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,95*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,20*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,12*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,62*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,64*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.