Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz
VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz
VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz
VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz
VELCRO® Brand Klettpunkte Selbstklebend Haken & Flausch 16mm x 16 sets Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-2L8NS93
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60228
EAN/GTIN:
     5030610602283
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 450 g pro Klettpunkt - 16 Klettpunkte pro Packung

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Coins (Klettpunkte) sind eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglichen eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Die Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VELCRO
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
VELCRO® selbstklebend
Farbe:
schwarz
Bruttogewicht:
0,014
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 16 Paar (ab € 0,0975* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG