Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau
Z-Schrank Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau
Z-Schrank Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau
Z-Schrank Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau
Artikel-Nr.:
     CM-289NB2X
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     117736
EAN/GTIN:
     4061753004178
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank, Breite 800 mm, 4 Abteile, 4 Türen, Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem.

Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Etikettenhalter, HxB 30 x 50 mm. Belüftung durch Lochbilder in den Türen. Sockelhöhe 80 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Abteilbreite:
200 / 400 mm
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,07*
€ 439,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.