Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goldbären Minis


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo Goldbären Minis
Haribo Goldbären Minis
Artikel-Nr.:
     CLK88-50134
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     745653
EAN/GTIN:
     04001686301180
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit mehr als 100 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange und Zitrone. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
/Merkmale/Brennwert (pro 100 g):
1459 kJ | 343 kcal
/Merkmale/Inhaltsstoffe:
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.
/Merkmale/Fettgehalt (pro 100g):
0.5 g
/Merkmale/Proteingehalt (pro 100 g):
6.9 g
/Merkmale/Produkttyp:
Geleebohne
/Merkmale/Zuckergehalt (pro 100g):
46 g
/Merkmale/Kapazität:
1000 g
/Merkmale/Kohlenhydratgehalt (pro 100 g):
77 g
/Merkmale/Salzgehalt (pro 100g):
0.07 g
/Merkmale/Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g):
0.1 g
/Merkmale/Produktfarbe:
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Beutel (ab € 0,0789* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,14*
€ 11,92
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,67*
€ 11,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,19*
€ 10,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,05*
€ 10,75
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,70*
€ 10,38
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,89*
€ 8,44
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
721244
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.